Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
4O589242
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
Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 23X1.5 C 35° SP
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4O589242
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
18
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
25
Filettatura a passo (mm)
1.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
18
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
25
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
14.5
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4O589242
EAN
4022835395478
UBB
500513405166
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
39547