text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 22X2.0 B

Numero articolo 5Q930275
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 34
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 34
Filettatura a passo (mm) 2

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 34
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 34
Filettatura a passo (mm) 2
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 14.5
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5Q930275
EAN 4022835395461
UBB 500513404904
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  39546
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.