text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 22X1.25 left B

Numero articolo 9X588241
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 25
Filettatura a passo (mm) 1.25

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 25
Filettatura a passo (mm) 1.25
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 14.5
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 9X588241
EAN 4022835348443
UBB 500513454404
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  34844
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.