Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
3V770487
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
Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 22X1.25 C 35° SP
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3V770487
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
18
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
25
Filettatura a passo (mm)
1.25
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
18
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
25
Filettatura a passo (mm)
1.25
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
14.5
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3V770487
EAN
4022835395447
UBB
500513404664
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
39544