text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 20X1.5 C 35° RSP

Numero articolo 3D819199
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 25
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 25
Filettatura a passo (mm) 1.5
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Identificazione dell'anello colorato White
Chiave quadrata (mm) 12
Marchio Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numeri di articolo

Numero articolo 3D819199
EAN 4022835359296
UBB 500513523216
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  35929
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.