Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
8W949935
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
Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 20X1.0 C 35° SP
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
8W949935
D (mm)
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
14
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
16
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
14
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
D (mm)
20
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
14
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
16
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
14
Filettatura a passo (mm)
1
Dimensione della filettatura
20
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
35
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
12
Filettatura sinistrorsa
No
Basic material
HSS-E
Marchio
Völkel
Drive size
12.0
Useful length
14
Overall length (mm)
125
Shank size ( mm)
16
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
374
Numeri di articolo
Numero articolo
8W949935
EAN
4022835397380
UBB
500513403757
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
39738