text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 20X1.0 C 35° SP

Numero articolo 0U463966
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 25
Filettatura a passo (mm) 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 25
Filettatura a passo (mm) 1
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 12
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0U463966
EAN 4022835395386
UBB 500513403674
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  39538
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.