Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
5F937676
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
Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 19X1.5 C 35° RSP
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5F937676
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
17
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
16
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
17
Filettatura a passo (mm)
1.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
17
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
16
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
17
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
HSS-E
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5F937676
EAN
4022835398097
UBB
500513403591
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
39809