Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
4N995584
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
Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 18X1.5 left B
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
4N995584
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
14
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
25
Filettatura a passo (mm)
1.5
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
14
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
25
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
11
Filettatura sinistrorsa
SÌ
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4N995584
EAN
4022835348368
UBB
500513452838
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
34836