text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 18X1.0 left B

Artikelnummer 5M020690
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 25
Filettatura a passo (mm) 1

Specificaties

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 25
Filettatura a passo (mm) 1
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 11
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5M020690
EAN 4022835348344
UBB 500513452424
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34834
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.