Maschiatrice meccanica
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
5R410970
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
Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 16X1.5 left C 35° RSP
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
5R410970
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
15
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
15
Filettatura a passo (mm)
1.5
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
15
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
15
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
9
Filettatura sinistrorsa
SÌ
Marchio
Völkel
Codice merceologico
8207401000
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5R410970
EAN
4022835349334
UBB
500513452341
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
34933