text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 16X1.5 C 35° RSP

Numero articolo 3U871323
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 15
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 15
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 15
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 15
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 9

Numeri di articolo

Numero articolo 3U871323
EAN 4022835397335
UBB 500513402353
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  39733
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.