text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 15X1.5 left B

Cikkszám 9V828709
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.5

Műszaki adatok

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 9
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 9V828709
EAN 4022835348306
UBB 500513451681
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 34830
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.