text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 15X1.5 C 35° SP

Cikkszám 3L611393
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.5

Műszaki adatok

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 9
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 3L611393
EAN 4022835395300
UBB 500513401777
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 39530
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.