Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
3X248871
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
Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 14X1.5 left B
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3X248871
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
11
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Filettatura a passo (mm)
1.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
11
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
9
Filettatura sinistrorsa
SÌ
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3X248871
EAN
4022835348283
UBB
500513451277
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
34828