text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 14X1.5 B

Numer artykułu 4H291412
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specyfikacje

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.5
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Identificazione dell'anello colorato White
Chiave quadrata (mm) 9
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Numery artykułów

Numer artykułu 4H291412
EAN 4022835359173
UBB 500513522630
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 35917
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.