text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 13X1.5 left B

Numero articolo 2A836472
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 9
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2A836472
EAN 4022835348245
UBB 500513450444
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  34824
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.