text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 13X1.0 C 35° SP

Numero articolo 8P815707
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 9
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8P815707
EAN 4022835395232
UBB 500513400456
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  39523
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.