text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 12X1.25 B

Numero articolo 8S291104
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 15
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 15
Filettatura a passo (mm) 1.25

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 15
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 15
Filettatura a passo (mm) 1.25
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Identificazione dell'anello colorato White
Chiave quadrata (mm) 7
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8S291104
EAN 4022835369134
UBB 500513522309
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  36913
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.