text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 12X1.25 B

Numero articolo 3N749601
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.25

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.25
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Identificazione dell'anello colorato White
Chiave quadrata (mm) 7
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Numeri di articolo

Numero articolo 3N749601
EAN 4022835359135
UBB 500513522226
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  35913
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.