Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
5S048097
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
Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 12X1.0 left B
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5S048097
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Filettatura a passo (mm)
1
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Filettatura a passo (mm)
1
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
7
Filettatura sinistrorsa
SÌ
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5S048097
EAN
4022835348207
UBB
500513449636
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
34820