text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 12X0.75 B

Numero articolo 5F468266
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 0.75

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 0.75
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 7
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5F468266
EAN 4022835395195
UBB 500513399971
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  39519
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.