text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 11X1.0 B

Numero articolo 9X490758
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 20
Filettatura a passo (mm) 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 20
Filettatura a passo (mm) 1
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 6.2
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 9X490758
EAN 4022835395171
UBB 500513399484
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  39517
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.