text.skipToContent text.skipToNavigation

Volkel Machine Tap for Blind Holes M10x1.25 Form B DIN 374 HSS-E VAP 100mm

Cikkszám 8C218456
Design Machine tap
Thread length (mm) 24
Total length (mm) 100
Shaft diameter (mm) 7
Thread type Metric
Cutting length (mm) 24
Pitch thread (mm) 1.25

Műszaki adatok

Design Machine tap
Thread length (mm) 24
Total length (mm) 100
Shaft diameter (mm) 7
Thread type Metric
Cutting length (mm) 24
Pitch thread (mm) 1.25
Suitable for stainless steel Yes
Cutting material HSS-E
Colour ring identification White
Key square (mm) 5.5
Brand Völkel
Commodity code 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Cikkszámok

Cikkszám 8C218456
EAN 4022835359104
UBB 500513522069
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 35910
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.