Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
6W027427
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
Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 10X0.75 C 35° SP
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6W027427
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
20
Filettatura a passo (mm)
0.75
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
20
Filettatura a passo (mm)
0.75
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
5.5
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6W027427
EAN
4022835395140
UBB
500513398981
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
39514