text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 1.IN.X11.5 C

Numero articolo 0E812740
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 38
Lunghezza totale (mm) 160
Diametro dell'albero (mm) 25
Tipo di filettatura NPT
Lunghezza di taglio (mm) 38
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 38
Lunghezza totale (mm) 160
Diametro dell'albero (mm) 25
Tipo di filettatura NPT
Lunghezza di taglio (mm) 38
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 11.5
Chiave quadrata (mm) 20
Dimensione della filettatura (pollici) 1 pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0E812740
EAN 4022835734444
UBB 500513433614
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  73444
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.