text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 1/8X28 C

Numero articolo 5Q962378
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura BSPT
Lunghezza di taglio (mm) 20
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura BSPT
Lunghezza di taglio (mm) 20
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 28
Chiave quadrata (mm) 5.5
Dimensione della filettatura (pollici) 1/8 di pollice
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5Q962378
EAN 4022835734048
UBB 500513426378
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  73404
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.