text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 1/4X19 C

Numero articolo 4Q799211
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura BSPT
Lunghezza di taglio (mm) 22
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura BSPT
Lunghezza di taglio (mm) 22
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 19
Chiave quadrata (mm) 9
Dimensione della filettatura (pollici) 1/4 di pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 4Q799211
EAN 4022835734062
UBB 500513426295
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  73406
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.