text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 1/4X18 C

Numero articolo 8I485102
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura NPT
Lunghezza di taglio (mm) 22
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura NPT
Lunghezza di taglio (mm) 22
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 18
Chiave quadrata (mm) 9
Dimensione della filettatura (pollici) 1/4 di pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8I485102
EAN 4022835734369
UBB 500513433465
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  73436
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.