Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
3P816598
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
Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 1/16X27 C
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3P816598
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
NPT
Lunghezza di taglio (mm)
20
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
NPT
Lunghezza di taglio (mm)
20
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
27
Chiave quadrata (mm)
4.9
Dimensione della filettatura (pollici)
Altro
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3P816598
EAN
4022835734321
UBB
500513433200
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
73432