Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
5D854522
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
Völkel Machine tap DIN 371 N/A M6
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5D854522
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
10
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
10
Filettatura a passo (mm)
1
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
10
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
10
Filettatura a passo (mm)
1
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
4.9
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5D854522
EAN
4022835297383
UBB
500690957898
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
29738