text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A M6

Numero articolo 1C751525
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16
Filettatura a passo (mm) 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16
Filettatura a passo (mm) 1
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 4.9
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 1C751525
EAN 4022835295389
UBB 500690956494
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  29538
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.