Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
2D311290
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
Völkel Machine tap DIN 371 N/A M5
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2D311290
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
14
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
14
Filettatura a passo (mm)
0.8
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
14
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
14
Filettatura a passo (mm)
0.8
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
4.9
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2D311290
EAN
4022835295341
UBB
500690956239
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
29534