text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A M4

Numero articolo 9Z466462
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 7
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 7
Filettatura a passo (mm) 0.7

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 7
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 7
Filettatura a passo (mm) 0.7
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 3.4
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 9Z466462
EAN 4022835297307
UBB 500690957484
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  29730
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.