text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A M10

Numero articolo 6R274445
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 8
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 6R274445
EAN 4022835295464
UBB 500690956809
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  29546
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.