text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSSE-PM 8X1.25 B

Numero articolo 8K603703
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 18
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 18
Filettatura a passo (mm) 1.25

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 18
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 18
Filettatura a passo (mm) 1.25
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio Altro
Identificazione dell'anello colorato Green
Chiave quadrata (mm) 6.2
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8K603703
EAN 4022835300359
UBB 500513432137
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  30035
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.