text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSSE-PM 4X0.7 C 39° RSP

Numero articolo 1V410601
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 13
Filettatura a passo (mm) 0.7

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 13
Filettatura a passo (mm) 0.7
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio Altro
Identificazione dell'anello colorato Green
Chiave quadrata (mm) 3.4
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 1V410601
EAN 4022835300328
UBB 500513431550
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  30032
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.