Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
4D165379
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
Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSSE-PM 3X0.5 B
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4D165379
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
11
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
11
Filettatura a passo (mm)
0.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
11
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
11
Filettatura a passo (mm)
0.5
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
Altro
Identificazione dell'anello colorato
Green
Chiave quadrata (mm)
2.7
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4D165379
EAN
4022835300311
UBB
500513431303
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
30031