Maschiatrice meccanica
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
5Q315410
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
Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E UNF 3/8
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5Q315410
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
18
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
UNF
Lunghezza di taglio (mm)
18
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
18
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
UNF
Lunghezza di taglio (mm)
18
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
24
Chiave quadrata (mm)
7
Dimensione della filettatura (pollici)
3/8 di pollice
Marchio
Völkel
Codice merceologico
8207401000
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5Q315410
EAN
4022835765189
UBB
500691058100
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
76518