text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E UNF 3/8 left

Numero articolo 8F694791
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 18
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 18
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 18
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 18
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 24
Chiave quadrata (mm) 7
Filettatura sinistrorsa
Dimensione della filettatura (pollici) 3/8 di pollice
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8F694791
EAN 4022835762096
UBB 500699979190
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  76209
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.