text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E UNF 1/4

Numero articolo 6W202668
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 17
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 17
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 28
Chiave quadrata (mm) 5.5
Dimensione della filettatura (pollici) 1/4 di pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 6W202668
EAN 4022835765141
UBB 500691057789
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  76514
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.