text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E UNC 3/8

Numero articolo 7P231674
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 16
Numero di lame di taglio 2

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 16
Numero di lame di taglio 2
Adatto per fori ciechi
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 16
Identificazione dell'anello colorato Yellow
Chiave quadrata (mm) 7
Dimensione della filettatura (pollici) 3/8 di pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7P231674
EAN 4022835365822
UBB 500699965983
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  36582
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.