Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
2E168035
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
Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E UNC 3/8
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2E168035
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
UNC
Lunghezza di taglio (mm)
22
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
UNC
Lunghezza di taglio (mm)
22
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
16
Chiave quadrata (mm)
7
Dimensione della filettatura (pollici)
3/8 di pollice
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2E168035
EAN
4022835745181
UBB
500691054141
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
74518