text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E UNC 1/4

Numero articolo 8U169025
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 17
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 17
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 20
Chiave quadrata (mm) 5.5
Dimensione della filettatura (pollici) 1/4 di pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8U169025
EAN 4022835745143
UBB 500691053721
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  74514
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.