Maschiatrice meccanica
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
7P541194
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
Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E UNC 1/4
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7P541194
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
UNC
Lunghezza di taglio (mm)
13
Adatto per fori ciechi
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
UNC
Lunghezza di taglio (mm)
13
Adatto per fori ciechi
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
20
Identificazione dell'anello colorato
Yellow
Chiave quadrata (mm)
5.5
Dimensione della filettatura (pollici)
1/4 di pollice
Marchio
Völkel
Codice merceologico
8207401000
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7P541194
EAN
4022835365808
UBB
500699965728
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
36580