Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
3T751674
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
Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E UNC 1/4
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3T751674
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
UNC
Lunghezza di taglio (mm)
13
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
UNC
Lunghezza di taglio (mm)
13
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
20
Chiave quadrata (mm)
5.5
Dimensione della filettatura (pollici)
1/4 di pollice
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3T751674
EAN
4022835747147
UBB
500691054307
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
74714