text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E M8

Numero articolo 3Y965089
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.25

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.25
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 6.2
Marchio Völkel

Numeri di articolo

Numero articolo 3Y965089
EAN 4022835374428
UBB 500690998074
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  37442
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.