Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
2N538254
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
Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E M8
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2N538254
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
14
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
14
Filettatura a passo (mm)
1.25
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
14
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
14
Filettatura a passo (mm)
1.25
Adatto per fori ciechi
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
6.2
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2N538254
EAN
4022835377429
UBB
500691002173
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
37742