text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E M8

Numero articolo 2D456373
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.25

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.25
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 6.2
Marchio Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numeri di articolo

Numero articolo 2D456373
EAN 4022835375425
UBB 500690999635
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  37542
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.