Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
3A243062
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
Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E M7
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3A243062
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
19
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
19
Filettatura a passo (mm)
1
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
19
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
19
Filettatura a passo (mm)
1
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
5.5
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3A243062
EAN
4022835374404
UBB
500690997811
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
37440